※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 電気測定
エスコの 絶縁抵抗計(メガー)
エスコの アナログ絶縁抵抗計
アナログ絶縁抵抗計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44102757
品番
EA709G-13B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,280
販売価格(税別)
¥
24,800
バスケットに入れる
交流電圧(V)
0/600V 許容差:最大目盛値の±5% (正弦波交流50/60Hz)
電源
6LR61(9Vアルカリ乾電池)×1個(内蔵)
付属品
テストリード、携帯ケース
仕様
JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計
サイズ
99(W)×43(D)×144(H)mm
定格電圧
500V
使用温湿度範囲
0/43℃80%RH以下 (結露のないこと)
直流電圧
0/60V 許容差:最大目盛値の±5%
保存温湿度範囲
‐10/50℃70%RH以下 (結露のないこと)
許容差保証温湿度範囲
23±5℃75%RH以下 (結露のないこと)
安全規格
IEC61010-1過電圧カテゴリ3、600V
使用環境条件
高度2000m以下環境汚染度2