※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[アナログ]絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44102775 品番EA709G-15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,980
販売価格(税別)
21,800
直流電圧(V)60 交流電圧(V)600 電源9V形アルカリ電池×1個(付属) 付属品テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ 仕様国際安全規格CEマークを取得 測定範囲0/1000MΩ サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm 電圧DCV:60V 目盛0.5/1/500/1000MΩ 最大消費電力(W)2.0W/2.8W (MΩレンジにて) 使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 結露のないこと 許容差【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内 保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと 許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 結露のないこと 使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする