※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温湿度計・熱中対策温湿度計
140x152x31mm温度・湿度計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44104035
品番
EA728EB-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
仕様
熱中症等の注意目安レベルをカラーゾーンの濃淡で表示
材質
樹脂
測定範囲
温度:0/‐50℃ 湿度:20/90%RH
サイズ
140×152×31mm