※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 作業灯
エスコの 投光器
エスコの クランプ式投光器
AC100V/5.0W/E17電球/LED(電球色)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44104087
品番
EA758XR-196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,776
販売価格(税別)
¥
6,160
バスケットに入れる
消費電力
5.0W
全光束(Lm)
360ルーメン
仕様
クリア電球のようなきらめく明かりを演出します。
電圧
100V
口金
E17
定格寿命(時間)
40,000時間
光色
電球色
電球の種類
LED