※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 差圧計
無線微差圧計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44104105
品番
EA729SX-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥214,500
販売価格(税別)
¥
195,000
バスケットに入れる
測定範囲
差圧:‐120/120Pa、 風速:0.1/14m/s、 絶対圧:700/1100hPa
付属品
USBケーブル、 キャリングケース
仕様
測定値を無線でスマートフォンに表示
サイズ
85(W)×35(D)×150(H)mm
電源
単3電池×4本(付属)
精度
差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、 絶対圧:±3hPa
分解能
差圧:0.001Pa、 風速:0.01m/s、 絶対圧:0.1hPa
機能
最大・最小値表示、 メモリ付(PCと接続可)、 風速演算、 本体とピトー管(別売)と接続して風速演算可能