※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

x25マイクロスコープ(ペン型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44104473 品番EA755AE-31A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,430
販売価格(税別)
11,300
倍率25倍 仕様倒立像観察(上下左右が逆に見えます。) サイズ15×13×129mm 材質(本体)真鍮 質量(g)16 レンズ光学ガラスコートレンズ アクロマート設計 (色収差・歪曲収差補正レンズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする