※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ライト付ルーペ
x4/x6/x10/23mmルーペ(LEDライト付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44104516
品番
EA756AA-16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,047
販売価格(税別)
¥
2,770
バスケットに入れる
倍率
4倍・6倍 (2枚重ね10倍)
仕様
樹脂レンズ
サイズ
60×31×25mm(※) (※60mmは、レンズ部収納時の サイズにて、レンズ取り出し時は、 60→約90mmとなります。)
電源
酸化銀電池(SR726SW)×4個(付属)
レンズ径(Φmm)
23mm
光源
白色LED球