※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

x5.0/50mmルーペ(ライト付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44104534 品番EA756AG-8A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,918
販売価格(税別)
5,380

0.5mmと1/32インチスケール付 (測定範囲25mm)

倍率5倍 仕様暗所でも使えるLEDライト付の高倍率レンズの手持ちルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 サイズ190×66×62mm 質量(g)257 電源単2電池2本(別売) レンズ径(Φmm)50mm 光源LED球 材質(レンズ)ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする