※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの 単眼鏡/双眼鏡
エスコの 双眼鏡
x12/36mm双眼鏡(手振れ防止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44104656
品番
EA757AG-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥138,710
販売価格(税別)
¥
126,100
バスケットに入れる
倍率
12倍
付属品
ケース、ストラップ、 接眼レンズキャップ
仕様
光学式手ブレ補正機構搭載
サイズ
127×174×70(H)mm
電源
単3形乾電池×2本(別売)
最短合焦距離
6m