曜日別特売
DP-7800PW-T-P-8 手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付/プリンター付) Yamato(大和製衡) 44104910

DP-7800PW-T-P-8 手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付/プリンター付) Yamato(大和製衡) 44104910
DP-7800PW-T-P-8 手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付/プリンター付) Yamato(大和製衡) 44104910
DP-7800PW-T-P-8 手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付/プリンター付) Yamato(大和製衡) 44104910
DP-7800PW-T-P-8 手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付/プリンター付) Yamato(大和製衡) 44104910

手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付/プリンター付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット使用地区栃木県注文コード44104910品番DP-7800PW-T-P-8
参考基準価格(税別)¥233,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

手すりを持ったままで、正確に測定できる。
病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。
転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。
すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。
見やすい大型液晶
計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。
プリンターとのセット

セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)120/150電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6目量(g)20/50(切替式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5~918.5検定検定品機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350使用地区栃木県最大風袋量(kg)120/150重力加速度の範囲(m/s2)9.797~9.800防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする