※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44105006 品番EA758SG-9
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,510
販売価格(税別)
14,100
仕様充電用USBケーブル、ホルスター付 サイズ直径17×156mm 質量(g)53(充電池含) 使用電池リチウムイオン電池(USBケーブル付) 電池寿命3.5時間 明るさ90ルーメン 防水性IPX4 照射距離(m)58m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする