※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44105033 品番EA758VL-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,225
販売価格(税別)
4,750
仕様レンズ2枚付属(赤色、緑色) サイズ直径30×68mm 光源LED球 ヘッド径(Φmm)25mm 使用電池LR44電池×4個(付属) 電池寿命約4.25時間 ボディーカラーイエロー 明るさ12ルーメン 防水性IPX4 照射距離(m)17m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする