ジュースミキサー Votre

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44105095 品番MJB-T100(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,697
販売価格(税別)
6,088

大容量ジュースミキサー
果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK
蓋を開けずに食材や氷を追加できる注ぎ口キャップ付き
LOW/HIの回転スピード2段階に加えてフラッシュ(断続運転)の3タイプを搭載
PTC-G樹脂を使った軽量ボトル
丈夫なブラックチタンコートカッターを採用
カッター台から刃が外せてお手入れ簡単

用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音 質量(kg)1.4 容量(mL)1000 消費電力(W)290 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×34.5 定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
取扱説明書:(3.23MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする