用途ミキサー、フードプロセッサーとして。離乳食/健康/果物/野菜/肉/たまねぎ/大根おろし/フルーツ/コンパクト/簡単操作/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音/ハイパワー/高速回転/低速回転/ミンチ質量(kg)1.7容量(L)約1.2電源AC100V(50/60Hz)容量(g)500(ハンバーグの場合)安全装置電流ヒューズ、温度ニューズ、安全スイッチ電源コード(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×18×22.5定格時間1分間以内(1分間使用ごとに15分間以上休止)