エアフライヤー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44105129 品番YAF-C120(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

油の準備や処理が不要でラクラク調理。そしてヘルシーな エアーフライヤー
オーブン料理も楽しめるノンフライヤー
レシピブック付きで料理の幅が広がる
バスケット、網プレートは丸洗い対応

用途電気フライヤーとして。フライヤー/揚げ物/ノンフライヤー/フライアー/ノンフライアー/エアフライアー/エアーフライアー/から揚げ/ローカロリー/卓上/温度調節/パーティー/誕生日会/おうち時間/ドーナツ/ケーキ/女子会/レシピ/ヘルシー料理/ノンオイル/から揚げ/コロッケ/ポテトフライ/フライドポテト 質量(kg)3.1 ブラック 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)0.9 温度調節範囲(℃)80〜120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×29.5×28.7 タイマー設定30分まで(1分刻み)
取扱説明書:(0.53MB)

商品説明動画

エアフライヤー 商品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする