AC100V/8.2W/E26電球/LED(電球色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44105268 品番EA758XR-526
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
消費電力8.2W 全光束(Lm)810ルーメン 仕様クリア電球のようなきらめく明かりを演出します。 電圧100V 口金E26 定格寿命(時間)40,000時間 光色電球色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする