オーブンレンジ 16L ターンテーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44105384 品番MRO-HE3B(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

オーブン調理もできるターンテーブル16Lオーブンレンジ。よく使うオートメニューがダイレクトキーで使いやすい。

用途あたため、解凍、オーブン調理に。オーブンレンジ/電子レンジ/グリル/あたため/弁当/惣菜/ターンテーブル/オートメニュー/ヘルツフリー/50ヘルツ/60ヘルツ/50Hz/60Hz/シンプル/おしゃれ/オシャレ/新生活/キッチン家電/一人暮らし/1人暮らし 質量(kg)10.5 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)1400 温度調節範囲(℃)発酵(35、40)、100〜200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.2×33.8×29.5 周波数(MHz)発振:2450 高周波出力(W)850、600、500、200相当 庫内容量(L)16 年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能:61.7、オーブン機能:11.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする