YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の レジャー・アクティビティ
万能アウトドアハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44105488
品番
OHR-68(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
シェラカップ・スキレットなど、各種ツールを掛けられるアウトドアハンガーラック。軽量・コンパクトで持ち運びにも便利。収納バッグ付き。
用途
キャンプ,アウトドアに。Campers Collection/キャンパーズコレクション/アルミ製/ハンガーラック/シェラカップ/スキレット/コッヘル/調理器具/屋外/BBQ/山/海
材質
本体:アルミニウム
質量(g)
650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
74×58×71
組立時間
約10-20分
取扱説明書:
(0.37MB)