※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

647-1870mmビデオ用三脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44105679 品番EA759EX-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,580
販売価格(税別)
17,800
縮長(mm)710 仕様クイックシューでカメラの着脱が楽 材質アルミ 段数4段+2段 耐荷重(kg)1 伸長(mm)1870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする