ハンドブレンダーマルチツール Votre

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44105698 品番YHBA-T120(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

きざむ、混ぜる、つぶす、泡立てる、砕くの5WAY。使用用途で使い分けができる1台5役のマルチハンドブレンダー。
毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。
ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。
本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
チョッパーカッター、カップカバー、カップ、ボトルは食器洗い乾燥機対応。

用途ハンドブレンダーとして。ハンディブレンダー/ハンドミキサー/ハンディミキサー/スティックブレンダー/マルチスティックブレンダー/泡だて器/ホイッパー/チョッパー/フードプロセッサー/スムージー/ミキサー/ブレンダー/ボトル付き/砕く/みじん切り/フードチョッパー/泡立て/つぶす/離乳食/幼児食/介護食/ペットフード/電動/電動ミキサー/出産祝い/ギフト/プレゼント/おしゃれ/シンプル セット内容本体、ブレンダー、ボトル、チョッパー、泡立て器 質量(g)ブレンダー使用時:540、チョッパー使用時:745、泡立て器使用時:520 消費電力(W)ブレンダー/チョッパー使用時:120、泡だて器使用時:35 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー使用時:6.5×6.5×34、チョッパー使用時:12×12×32、泡立て器使用時:6×6×40 定格時間ブレンダー/チョッパー使用時:1分(1分使用ごとに15分以上休止)、泡だて器使用時:2分(2分使用ごとに15分以上休止)
取扱説明書:(2.02MB)

商品説明動画

Votre ハンドブレンダー YHBA-S120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする