大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全221種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44105975
品番
M12×125
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
125
ねじピッチ
1.75
寸法K(mm)
8
寸法S(mm)
19
寸法e(mm)
約21.9
ねじ長さb(mm)
30
寸法Z(mm)
約2
寸法ds(Φmm)
12
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目