※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 記録メディア・メモリー
エスコの マイクロSDカード
エスコの マイクロSDHC
64GBマイクロSDHCメモリーカード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44105986
品番
EA759GL-17D
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,545
販売価格(税別)
¥
5,950
バスケットに入れる
容量(GB)
64
仕様
SD変換アダプタ付属
サイズ
15.0(W)×1.0(D)×11.0(H)mm
転送速度(Mbps)
読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
メモリ規格
microSDHC