※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

128GBマイクロSDXCメモリーカード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44105995 品番EA759GL-18D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
容量(GB)128 仕様SD変換アダプタ付属 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×1.0×11.0 転送速度(Mbps)読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 メモリ規格microSDXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする