iPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE3柄)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44106179 品番 AC-P22P-DE3
参考基準価格(税別)¥2,346 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。
丈夫なTPU素材で落下などの衝撃から大切なiPhoneをしっかりまもります。また、TUP素材は柔らかくケース装着時に端末自体を傷つけにくい利点もあります。

材質TPU (柄特徴)【DE3】クリアケースにペンキを散らしたようなデザイン 質量(g)32.5 タイプケース型 対応機種iPhone14Pro 素材TPE、TPU、PC RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする