※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの カメラアクセサリ
エスコの カメラバッグ
65x110x35mmカメラポーチ(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44106293
品番
EA759ZA-31A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
仕様
ベルト通し、カラビナ付
材質
ポリウレタン、ナイロン
色
ブラック
外寸(mm)
85(W)×45(D)×130(H)mm
内寸(mm)
65(W)×35(D)×110(H)mm