MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44106590 品番 DFC-QLF08-RFT12(160M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

MELSECNET対応光ケーブル
F08F08
2芯
屋内外用
大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル

用途屋内外用 材質【光コード】コア:石英ガラス、クラッド:石英ガラス、被覆:紫外線硬化性樹脂、抗張力繊維:アラミド繊維、外被:PVC(紫)、【光ケーブル】テンションメンバ:防錆処理銅線、シース:PVC(黒・赤ライン) ブラック 使用温度範囲(℃)-20〜70 ケーブル長(m)160 圧力(許容側圧)非固定時:500N/50mm コネクタ形状両端F08 芯数2 ケーブル外径(Φmm)約9.4 許容曲げ半径(mm)非固定時:188、固定時:94 仕上外径(mm)約9.4 使用場所屋内外用 RoHS指令(10物質対応)対応 許容張力kN(kgf)非固定時:0.3、固定時: - ファイバータイプシングルモード 伝送損失(dB/m)≦5.5/k:(λ=0.85μm) コネクタ1F08コネクタ コネクタ2F08コネクタ
注意
※敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください
※また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする