※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの ラベルライター
エスコの ネームランド
18mm布転写テープカートリッジ(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44106634
品番
EA761DW-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
アイロンを使用して、印字した文字を布地に転写します。
文字
転写テープに黒文字
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
5
タイプ
布転写
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
ホワイト
エコマーク認定番号
18112057
注意
※テープ幅の合うものをお選び下さい。