懐中電灯 LEDライト ランタン 災害救助笛 小型 電池式 単4電池 防水・防塵 IP44 防災 笛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44106985 品番DE-KD03BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,490
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
単4形乾電池が1本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。
懐中電灯、LEDランタン、防災救助笛の3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。
被災時などは、LEDライトの光と防災救助笛の音の2つで自分の居場所を知らせることができます。
LEDライト側を水の入ったペットボトルに差し込むことで、簡易的なランタンとして使用することができます。
明るさは約35lmです。
防水・防塵等級IP44相当なので、アウトドアや、災害時などの環境でも安心してお使いいただけます。
ストラップホールを備えているため、付属のネックストラップを使用することで、より快適に保持することができます。
付属のネックストラップは、強い力でストラップを引っ張ると安全パーツが外れる仕組みになっています。使用時に、ストラップのひっかかりや巻き込みによる思わぬ事故を防止します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

付属品単4形アルカリ乾電池×1本、ネックストラップ ブラック 質量(g)約37(本体のみ、乾電池含まず) 全光束(Lm)約35 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×128 保護等級IP44 連続使用時間(時間)約6 色温度(K)7000 使用乾電池単4形電池×1本 使用電池アルカリ乾電池、マンガン乾電池またはニッケル水素電池 保証期間1年間 光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません LED使用数(個)【LED】1 動作温度範囲(℃)0〜40 調光の可否なし
注意
※直径21mm〜25mmのペットボトルをお使いください。
※防水性を確保するため、使用時は本製品の蓋をしっかりお閉めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44106985 DE-KD03BK 44106976 DE-KD03BE 懐中電灯 LEDライト ランタン 災害救助笛 小型 電池式 単4電池 防水・防塵 IP44 防災 笛 エレコム 懐中電灯 LEDライト ランタン 災害救助笛 小型 電池式 単4電池 防水・防塵 IP44 防災 笛 エレコム 1個 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする