圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44107500 品番NW-PV10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

一段と激しくゆらぐ炎が、お米をより激しく舞い上げる。「炎舞炊き(R)」
高い発熱効率と蓄熱性で、炎舞炊きの集中加熱を活かす。「豪炎かまど釜(R)」
81通りの炊き方からご家庭ごとの好みの食感に応える「わが家炊き」

質量(kg)約6.5 グレイッシュブラウン(TZ) 消費電力(W)1240(炊飯時) 消費電力量(Wh)139(1回あたりの炊飯時)、16.7(1時間あたりの保温時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×34.5×21.5 (ふた開き時の高さ)44.5 年間消費電力量(kWh/年)76.5(エコ炊飯) 省エネ基準達成率(%)110(エコ炊飯) 炊飯容量5.5合(0.09〜1.0L)
注意
※お買い上げ時は「エコ炊飯メニュー」に設定されています。お好みに合わせて炊飯コースをお選びください。
※消費電力はエコ炊飯メニューの場合です。メニューによって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする