圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44107536 品番NP-RN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ごはんの食感を炊き分ける3通りの「炊き分け圧力」
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」
お米の栄養素を引き出す「熟成炊き(白米・玄米)」
食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」
炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能
やさしい食感に炊き上げる「やわらか」メニュー

質量(kg)約4.0 ブラック(BA) 消費電力(W)700(炊飯時) 消費電力量(Wh)111(1回あたりの炊飯時)、12.5(1時間あたりの保温時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×32×19.5(ふた開き時の高さ)36.5 年間消費電力量(kWh/年)47.2(エコ炊飯) 省エネ基準達成率(%)106(エコ炊飯) 炊飯容量3合(0.09〜0.54L)
注意
※お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。お好みに合わせて炊飯メニューをお選びください。
※消費電力はエコ炊飯メニューの場合です。メニューによって異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44107536 NP-RN05 13060507 NP-RU05 圧力IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン 圧力IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン 1台 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする