VE電気まほうびん 優湯生

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44107798 品番 CV-GV22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

電気で沸かして「まほうびん保温」
プラグをはずして、どこに持っていっても、かるく注げる「コードレス電動給湯」しかも液晶に湯温表示。(別売単3アルカリ乾電池2本使用)
905W「スピード沸とう」
大型オレンジくっきり液晶
湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能

質量(kg)約2.8 ホワイト(WA) 容量(L)2.2 消費電力(W)905(湯沸かし時) 機能カルキとばし沸とう、お知らせメロディー、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、センター給湯ボタン、マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、広口容器、フッ素加工内容器、メッキ・シボ加工フックツマミ 電気代の目安年間(税込)約7300円 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×29.5×26 年間消費電力量(kWh/年)236 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44107807
2025-03-22
用途:
会食で10人程のお茶用に使いました。
サービス業

車載して屋外で使うことが多いのでお茶タイムが楽しみです水の補充はピッチャーで2回に分けて入れてます。これの方がこぼれたり溢れたりしないので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする