VE電気まほうびん 優湯生

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44107825 品番CV-TE30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電気で沸かして「まほうびん保温」
905W「スピード沸とう」
大きな文字と分かりやすい操作パネル
湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能
2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」

質量(kg)約2.7 ホワイト(WA) 容量(L)3.0 消費電力(W)905(湯沸かし時) 機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、フッ素加工内容器、カルキとばし沸とう、センター給湯ボタン、広口容器 電気代の目安年間(税込)約10200円 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×28.5×30 年間消費電力量(kWh/年)329 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44107825 CV-TE30 64100027 CV-TF30 VE電気まほうびん 象印マホービン VE電気まほうびん 象印マホービン 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする