※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
300x350mmマグネットポケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44107867
品番
EA762DB-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
仕様
しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネット
サイズ
A4
耐荷重
1kg
外寸(mm)
240×300mm
収納サイズ
230(W)×208(H)×10/32(T)mm