エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
245x45x60mmマグネットフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44107989
品番
EA762FG-510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
材質
スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
2
仕様
印鑑などの小物が置けるトレー付で便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×45×60
口幅(mm)
16