強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじの呼びM10 注文コード44108644 品番M10×40
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はねじの呼び・内容量など369種類から選べます 他の種類を見る
種別半ねじ ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)40 ねじピッチ1.5 寸法S(mm)17 表面処理クロメート 寸法e(mm)約19.6 寸法Z(mm)約1.5 頭部形状六角 寸法K(mm)7 寸法ds(Φmm)10 ねじ長さb(mm)26 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44110297
2022-12-07
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

200個入りの小箱で発注したら100個入り小箱が2つきた。であれば100個入りの小箱の単品で販売してほしい。 ボルトそのものには満足です。

対象商品:
42700436
2014-10-20
用途:
機械の補修に使用

表面処理の特長と使用例が解説してあると大変ありがたいです。なにぶん素人なので、同じ強度区分でどの表面処理にしたらよいのか大変迷いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4518:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする