※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 裁縫道具/裁縫用品
エスコの 工業用アイロン/アイロン台
エスコの アイロン台
850x370x240-780mmアイロン台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44108655
品番
EA763AN-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,080
販売価格(税別)
¥
12,800
バスケットに入れる
仕様
スチーム・ドライ・スプレー兼用
色
シャンパンゴールド
サイズ
257(W)×153(D)×230(H)mm
コード長さ(m)
1.6m
消費電力
1200W