※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 裁縫道具/裁縫用品
エスコの 工業用アイロン/アイロン台
エスコの アイロン台
720x400mアイロンマット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44108698
品番
EA763AN-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
付属品
クリアバスケット、スライドクリアバスケット、アルミトレイ、蒸発皿
仕様
面倒な霜取りの手間がいらないファン式
質量(kg)
33
容量
113L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460(W)×585(D)×1110(H)mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640