SX-DN45 ステンレスタンブラー 象印マホービン 44108726 SX-DN45 ステンレスタンブラー 象印マホービン 44108726 SX-DN45 ステンレスタンブラー 象印マホービン 44108726

ステンレスタンブラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44108726 品番 SX-DN45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

飲み物の温度を長時間キープ!高い保冷&保温力「ステンレス真空2重まほうびん構造」
真空2重のまほうびん構造で保冷・保温力が高いから、飲み物の温度を長時間キープします。冷たい飲み物を入れても結露せず、熱い飲み物を入れても外側が熱くなりません。
やさしい口当たりの「なめらかな飲み口」でキズや汚れが目立ちにくい「内面マット仕上げ」
マグカップのような丸みを持たせたやさしい口当たりの飲み口です。内面がマット仕上げになっているので、キズや水跡が目立ちにくくなっています。
広口約7.5cm

材質ステンレス 質量(kg)約0.18 クリアブルー(AC) 容量(L)0.45 エコマーク認定認定 保温効力(℃)49以上(1時間後) 保冷効力(℃)7以下(1時間後) 本体寸法(cm)約8.5×8.5×14 口径(Φcm)約7.5 エコマーク認定番号10146002
注意
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を飲み口上端から1cm下の位置まで入れた状態で湯温が95℃±1℃の時から1時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を飲み口上端から1cm下の位置まで入れた状態で水の温度が4℃±1℃の時から1時間放置した場合におけるその水の温度。
※食器洗い乾燥機および食器乾燥機などは使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする