※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスコの アウトドア・行楽用品
エスコの クッキング&テーブルウェア
590+400+280mlランチジャー(黒/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44108813
品番
EA763AV-11B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,973
販売価格(税別)
¥
5,430
バスケットに入れる
仕様
電子レンジ対応(内容器)
質量(kg)
0.37kg(ポーチなし)、 0.44kg(ポーチ含む)
容量
飯器:約0.24L、 おかず容器:約0.19L(2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105(W)×90(D)×205(H)mm(ポーチなし)、 150(W)×95(D)×250(H)mm(ポーチ含む)
保温効力(℃)
6時間/49℃以上(ポーチなし)、 6時間/53℃以上(ポーチあり)