※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エスコの 卓上備品・テーブルウェア
エスコの ピッチャー・ハンドポット
152x99x301mm/2.2Lポット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44109109
品番
EA763AZ-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
ワンタッチオープン、ボタンロック付
氷もラクラク入る口径50mmの大きい口です。
片手でオープンできます。
耐衝撃フルカバーポーチ
材質
ステンレス製
容量
1L
寸法(mm)
100×100×300mm
質量(g)
585
保冷効力(℃)
9℃以下