※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの 拡声器スピーカー
ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44109197
品番
EA763CJ-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
ワイヤレスマイクが2本同時に使えます。
サイズ
297×133×152(H)mm
電源
ACアダプター又は単3電池×6本(別売)
周波数特性
180Hz/15kHz
最大出力
20W(10W+10W)