※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの 拡声器スピーカー
[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44109224
品番
EA763CJ-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,610
販売価格(税別)
¥
25,100
バスケットに入れる
大型スピーカーユニット搭載。十分な音量を発揮します。
仕様
マイク:単一指向性 感度レベル:-54〜-58dB コード長:1m 重量:21g
質量(g)
290
電源
単3電池×4本(別売)
最大出力(W)
16
周波数特性
80Hz〜12kHz
本体サイズ(mm)
141×40×105