※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エスコの USB充電/データ転送ケーブル
エスコの Type-Cケーブル
1mUSBケーブル(CCタイプ/3A)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44109644
品番
EA764AC-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,994
販売価格(税別)
¥
4,540
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
1
色
ブラック
コネクタ形状
Type-Cオス - Type-Cオス
仕様
コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。
対応機種
USB3.0Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン及びUSB3.1Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン周辺機器
USBタイプ
USB3.1
変換タイプ
オス - オス