※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1mUSBケーブル(CCタイプ/5A)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44109653 品番EA764AC-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,434
販売価格(税別)
4,940
仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。 ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス USBタイプUSB3.1 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする