※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの USBハブ
[4ポート]USB3.0ハブ(ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44109669
品番
EA764AD-11C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ポート数
パソコン側:1ポート、 周辺機器側:4ポート
仕様
バスパワー専用タイプ
色
ブラック
サイズ
約70(W)×36(D)×13.5(H)mm
対応OS
Windows8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/ MacOSX10.6/10.6.8/OSX10.7/10.7.5、10.8/10.8.3、10.9、10.10
動作環境
温度5/40℃、 湿度30/80%(結露なきこと)
ケーブル
USB3.0
USBポート数
4
インターフェイス-アップストリーム
USB3.0 (USB2.0インターフェイス接続時は、 USB2.0互換で動作、 USB1.1インターフェイス接続時は、 USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリーム
USB3.0 (USB2.0インターフェイス接続時は、 USB2.0互換で動作、 USB1.1インターフェイス接続時は、 USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリーム
USB A
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB A×4