※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル
エスコの LANケーブル
0.5mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44109784
品番
EA764BA-105A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
0.5
色
ブラック&ホワイト
仕様
カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。
規格
CAT7
構造
より線(撚線)
コネクタ形状
RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)
ケーブル外径(Φmm)
5
結線方式
ストレート結線
伝送帯域(MHz)
600
爪折れ防止
あり