※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44109818 品番EA764BA-130A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,442
販売価格(税別)
2,220
ケーブル長(m)3 ブラック&ホワイト 仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。 規格CAT7 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き) ケーブル外径(Φmm)5 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)600 爪折れ防止あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする