※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
エスコの pH計/導電率計/標準液
エスコの 本体
ペーハー計(ペン型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44110073
品番
EA776AM-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,620
販売価格(税別)
¥
14,200
バスケットに入れる
測定範囲
pH:2.0/12.0pH 温度:0.0/50.0℃
付属品
ハンドストラップ
仕様
3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01)
サイズ
直径38×171mm
質量(g)
82g
電源
LR44×4個(付属)