※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
エスコの pH計/導電率計/標準液
エスコの 本体
ペーハー計(ペン型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44110098
品番
EA776AM-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
測定範囲
pH:2.00/12.00pH 温度:0.0/50.0℃
分解能
pH:0.01pH、温度:0.1℃
仕様
3点キャリブレーション機能 (pH4.01、pH6.86、pH10.01)
サイズ
37(W)×42(D)×150(H)mm
質量(g)
77g
電源
CR2032×2個(付属)
測定精度
pH:±0.2pH、温度:±0.6℃ (at20/30℃)、 ±0.8℃(上記以外)