エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
直径32mmノブ付マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44110238
品番
EA781GC-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
6.0
仕様
標識やカギなど掛けることができます。
材質
フェライト
質量(g)
39
口幅(mm)
3.5
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.27MB)